曜日別特売

ユニット用 ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電源直流減速比7シャフト形状片軸シャフト注文コード22718553品番ARM46AK-PS7
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
減速比7種類ステッピングモーター電源直流モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする