曜日別特売

ユニット用 ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電源単相減速比50シャフト形状片軸シャフト注文コード22718657品番ARM46MC-H50
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
減速比50種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする