605-1-2-N25(B) 25mm幅のカムバックル用ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 22737672

605-1-2-N25(B) 25mm幅のカムバックル用ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 22737672
605-1-2-N25(B) 25mm幅のカムバックル用ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 22737672
605-1-2-N25(B) 25mm幅のカムバックル用ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 22737672
605-1-2-N25(B) 25mm幅のカムバックル用ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 22737672

25mm幅のカムバックル用ラッシングベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
内容量1本注文コード22737672品番605-1-2-N25(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。
ベルトの強度を十分に発揮でき、 安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。
使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。

ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.6
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
2
破断荷重(kg)
500
注意
※個人宅への配送は不可とさせて頂いておりますので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする