刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード22814420 品番880-07 04 W10H-P-LM 4334【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥21,9807,198

穴あけ用チップ外周刃-07

商品状態※理由あり(未使用・未開封) チップサイズ07 タイプ外周刃 チップブレーカーLM(切りくずの伸びやすい被削材用) 材種4334 コーナーR(mm)1 内接円径(mm)12.65 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番613-8900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする