曜日別特売
08C81-HACH31 耐熱ペイント ホンダ 22964226

08C81-HACH31 耐熱ペイント ホンダ 22964226
08C81-HACH31 耐熱ペイント ホンダ 22964226

耐熱ペイント

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(220mL)注文コード22964226品番08C81-HACH31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550

耐熱性に優れた樹脂・顔料を選定。高熱になるマフラー、エンジンなどの塗装補修に好適です。

半ツヤシルバー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.099L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85517024
2023-07-09
用途: バイクマフラーの補修塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキーのマフラー補修に使用しました。流石にメーカーが出しているものだからか、違和感の無い仕上がりとなりました。非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 85517024
2024-03-14
用途: バイクのエンジン回りの塗装
製造業

まだ使用していませんが、ホンダ純正の安心感があります。もう少し値段が下がればありがたいのですが

2023-11-19
用途: バイクのレストアに使用しました。
その他業種

色合いも良く、塗装もしやすく大変満足しております。
純正品ですので、品質は全く問題ありません!

1が参考にしています
対象商品 : 22964226
2022-10-12
用途: ホンダ軽トラ用

ホンダACTYトラックのシャーシーに使用いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 22964235
2020-08-31
用途: バイクのマフラーの塗装
医療・福祉・介護関連業

ホンダレブルのマフラーの塗装に使用しました。ホンダ純正だけあって
色の相違もなく、塗装の境目も分からない仕上がりで満足しています。以前商品交換時の迅速な対応など、対応も良く今後も取引宜しくお願い致します。

1が参考にしています
2020-04-21
用途: オートバイマフラー塗装
運輸・通信業

他製品とまったく違います。
薄く塗れて、艶消しの感じもこの製品にしかない。数年後、劣化した後の再塗装も下地処理が楽です。すばらしいです。40年以上前から使用してます。

対象商品 : 22964226
2020-08-29
用途: バイクのエンジン塗装

さすが純正品ですね。バッチリ色合いも合います。次もこれを使います。

2が参考にしています
2019-10-17
用途: オートバイのマフラー
運輸・通信業

この耐熱スプレーにしか出せない艶消し感、雰囲気があります。この製品以外では趣味のオートバイのマフラーは塗れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする