08C81-HACH21 耐熱ペイント ホンダ 22964235

耐熱ペイント

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード22964235 品番08C81-HACH21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れた樹脂・顔料を選定。高熱になるマフラー、エンジンなどの塗装補修に好適です。

ツヤ消ブラック 耐熱温度(℃)600 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.099L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85517024
2023-07-09
用途:
バイクマフラーの補修塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキーのマフラー補修に使用しました。流石にメーカーが出しているものだからか、違和感の無い仕上がりとなりました。非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
85517024
2024-03-14
用途:
バイクのエンジン回りの塗装
製造業

まだ使用していませんが、ホンダ純正の安心感があります。もう少し値段が下がればありがたいのですが

2023-11-19
用途:
バイクのレストアに使用しました。
その他業種

色合いも良く、塗装もしやすく大変満足しております。
純正品ですので、品質は全く問題ありません!

1人が参考にしています
対象商品:
22964226
2022-10-12
用途:
ホンダ軽トラ用

ホンダACTYトラックのシャーシーに使用いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
22964235
2020-08-31
用途:
バイクのマフラーの塗装
医療・福祉・介護関連業

ホンダレブルのマフラーの塗装に使用しました。ホンダ純正だけあって
色の相違もなく、塗装の境目も分からない仕上がりで満足しています。以前商品交換時の迅速な対応など、対応も良く今後も取引宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
2020-04-21
用途:
オートバイマフラー塗装
運輸・通信業

他製品とまったく違います。
薄く塗れて、艶消しの感じもこの製品にしかない。数年後、劣化した後の再塗装も下地処理が楽です。すばらしいです。40年以上前から使用してます。

対象商品:
22964226
2020-08-29
用途:
バイクのエンジン塗装

さすが純正品ですね。バッチリ色合いも合います。次もこれを使います。

2人が参考にしています
2019-10-17
用途:
オートバイのマフラー
運輸・通信業

この耐熱スプレーにしか出せない艶消し感、雰囲気があります。この製品以外では趣味のオートバイのマフラーは塗れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする