※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-10~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
(L)3
注文コード
23003574
品番
MGCLB40-100-B54LS
参考基準価格(税別)
¥59,130
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
ストローク(mm)
100
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード