曜日別特売
00325-ACP 4.4オンスACPドライハーフパンツ glimmer(トムス) 23086403

4.4オンスACPドライハーフパンツ

(17件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
74~82
サイズ
M
注文コード
23086403
品番
00325-ACP
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

快適で過ごしやすいハーフ丈のドライパンツ

ロイヤルブルー
サイズ
M
種別
ハーフパンツ
股下(cm)
24
ウエスト(cm)
74~82
総丈(cm)
51
素材
150g/m2メッシュ ポリエステル100%(4.4oz)
色番
032
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-17
用途: 夏場の軽作業
製造業

汗や水分を素早く吸収し、速乾性も高い。
乾くのが早いのに生地が丈夫で、物が引っかかっても繊維がほつれない。
ポケットの深さが十分なのもありがたい。

対象商品 : 23086306
2026-05-02
用途: 清掃活動
一般社団法人クリーンプロジェクトその他業種

履き心地がサラッとしていて、シワになりにくく夏に重宝しています。

対象商品 : 23086428
2024-06-17
用途: 休憩時
卸売・小売業

170/71のややメタボ体型ですがLLサイズでぴったりでした。涼しげなサラサラした着心地で速乾性もあり、とても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 23085922
2024-07-11
用途: 作業着の替えに

生地は薄くて大き目サイズなのでストレスなく使っています

1が参考にしています
対象商品 : 23086315
2024-03-17
用途: 普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

肌触りがよくとても涼しいです
またリピートしたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 23179505
2023-08-20
用途: 普段の家にいる時に
農・林・水産業

汗もかいてても汗臭くならないのでまた買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 23179505
2023-08-15
用途: 普段の家にいる時に
農・林・水産業

履いてるけど汗がすぐ引くので買いました。また買うよ。

対象商品 : 23085913
2023-08-03
用途: 部屋着
あおきけんちく

さらさらしていて、とても良い商品だと思います。
この夏にはとてもいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする