※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-197DAHZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23162573
品番
CKQGDA50-197DAHZ-P4DWZ
参考基準価格(税別)
¥102,250
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
作動方式
複動式
チューブ内径(Φmm)
50
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ高さ(mm)
90
クランプ位置(mm)
(H) HIGH
オートスイッチ種類
D-P4DWZ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(D) ダイヤ型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード