JAPPY
JAPPYの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
JAPPYの ボックス/カバー
JAPPYの 電設用各種カバー
引込管防水ゴムカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23181910
品番
NWP-0S【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,990
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法H(mm)
82
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
15
寸法I(mm)
2.5
寸法G(mm)
40
パイプ外径(Φmm)
15.9/19.1/21.0/25.4/26.5
パイプ内径(Φmm)
28