アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 口金EZ10 定格ランプ電力(W)20 注文コード23190213 品番JR12V20WUV/MK3EZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は口金・定格ランプ電力など12種類から選べます 他の種類を見る

Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。

口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)20 定格電圧(V)12 全光束(Lm)270 ビームの開き(°)19 色温度(K)2950 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 ミラー外径(Φmm)35 光度(cd)1360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23190247
2017-03-14
用途:
室内卓上照明
株式会社グラジェネ 様 (建設業・工事業)

従来品が製造中止で、代替品でしたが問題ありませんでした。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする