岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ダイクロハロゲン電球
アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23190222
品番
JR12V20WUV/NK3
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
口金
GZ4
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
20
定格電圧(V)
12
全光束(Lm)
270
ビームの開き(°)
8
色温度(K)
2950
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
ミラー外径(Φmm)
35
光度(cd)
3750