アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23190308 品番 JR12V35WUV/WK3
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。

口金GZ4 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)35 定格電圧(V)12 全光束(Lm)590 ビームの開き(°)34 色温度(K)3050 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 ミラー外径(Φmm)35 光度(cd)1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23190247
2017-03-14
用途:
室内卓上照明
株式会社グラジェネ 様 (建設業・工事業)

従来品が製造中止で、代替品でしたが問題ありませんでした。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする