岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECセラルクスエースEX (水平点灯形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23192462
品番
M270FCLSH-WW/BH
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
270
ランプ電圧(V)
125
種類
拡散形
相関色温度(K)
3500
全光束(Lm)
31100
定格寿命(時間)
24000
ランプ電流(A)
2.5
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ効率(Lm/W)
115
点灯方向
BH形
電球の種類
セラルクス