岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECセラルクスエースEX (水平点灯形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
660
種類
透明形
注文コード
23192496
品番
M660CELSH2-W/BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,300
この商品は
定格ランプ電力・種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
660
ランプ電圧(V)
125
種類
透明形
相関色温度(K)
4100
全光束(Lm)
70000
定格寿命(時間)
20000
ランプ電流(A)
5.9
平均演色評価数(Ra)
85
ランプ効率(Lm/W)
106
点灯方向
BH形
電球の種類
セラルクス