岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
250
ランプ電流(A)
3.0
注文コード
23193187
品番
M250FCE-W/BUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,600
この商品は
定格ランプ電力・ランプ電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
口金
E39
定格ランプ電力(W)
250
ランプ電圧(V)
100
種類
拡散形
全光束(Lm)
22500(垂直時)、-(水平時)
ランプ電流(A)
3.0
ランプ効率(Lm/W)
90
相関色温度(K)
4100
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
90
点灯方向
BUD形
電球の種類
セラルクス