岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23193223
品番
MT400CE-W/BH
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
口金
E39
定格ランプ電力(W)
400
ランプ電圧(V)
100
種類
透明形
全光束(Lm)
-(垂直時)、38000(水平時)
ランプ電流(A)
4.7
ランプ効率(Lm/W)
95
相関色温度(K)
4100
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
90
点灯方向
BH形(2)
電球の種類
セラルクス