セラルクス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)400 ランプ電流(A)4.7 注文コード23193232 品番MT400CE-W/BUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は定格ランプ電力・ランプ電流など7種類から選べます 他の種類を見る

専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)

口金E39 定格ランプ電力(W)400 ランプ電圧(V)100 種類透明形 全光束(Lm)38000(垂直時)、-(水平時) ランプ電流(A)4.7 ランプ効率(Lm/W)95 相関色温度(K)4100 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)90 点灯方向BUD形 電球の種類セラルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする