セラルクス(屋外街路灯専用形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)70 種類透明形 注文コード23194666 品番MT70CE-WW/S-G-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,100
この商品は定格ランプ電力・種類など10種類から選べます 他の種類を見る

屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。

口金E26 定格ランプ電力(W)70 ランプ電圧(V)90 種類透明形 相関色温度(K)3500 全光束(Lm)7000 定格寿命(時間)16000 ランプ電流(A)0.95 平均演色評価数(Ra)90 ランプ効率(Lm/W)100 点灯方向任意 電球の種類セラルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする