岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクス(屋外街路灯専用形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
70
種類
拡散形
注文コード
23194702
品番
MT70FCE-LW/S-G-2
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力・種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
口金
E26
定格ランプ電力(W)
70
ランプ電圧(V)
90
種類
拡散形
相関色温度(K)
3000
全光束(Lm)
6500
定格寿命(時間)
16000
ランプ電流(A)
0.95
平均演色評価数(Ra)
90
ランプ効率(Lm/W)
93
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス