岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクス(屋外街路灯専用形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
70
種類
拡散形
注文コード
23194727
品番
MT70FCE-WW/S-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
定格ランプ電力・種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
口金
E26
定格ランプ電力(W)
70
ランプ電圧(V)
90
種類
拡散形
相関色温度(K)
3500
全光束(Lm)
5800
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.95
平均演色評価数(Ra)
90
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23194727
MT70FCE-WW/S-G
23194736
MT70FCE-WW/S-G-3
セラルクス(屋外街路灯専用形)
岩崎電気
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です