岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクスTCP (EU10口金形)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23194797
品番
MT35CE-L/EU10-2
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
口金
EU10
定格ランプ電力(W)
35(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)
85
種類
透明形
相関色温度(K)
2800
全光束(Lm)
3500
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.49
平均演色評価数(Ra)
93
ランプ効率(Lm/W)
90
光源色
暖白色
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス