MT90CE-LW/EU10 セラルクスTCP (EU10口金形) 岩崎電気 23194806

MT90CE-LW/EU10 セラルクスTCP (EU10口金形) 岩崎電気 23194806 MT90CE-LW/EU10 セラルクスTCP (EU10口金形) 岩崎電気 23194806

セラルクスTCP (EU10口金形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23194806 品番MT90CE-LW/EU10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。

口金EU10 定格ランプ電力(W)90(電子安定器専用) ランプ電圧(V)90 種類透明形 相関色温度(K)300 全光束(Lm)10500 定格寿命(時間)18000 ランプ電流(A)1.0 平均演色評価数(Ra)92 ランプ効率(Lm/W)117 光源色電球色 点灯方向任意 電球の種類セラルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする