岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクスTCP (EU10口金形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23194815
品番
MT90CE-W/EU10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,400
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
口金
EU10
定格ランプ電力(W)
90(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)
90
種類
透明形
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
10500
定格寿命(時間)
18000
ランプ電流(A)
1.0
平均演色評価数(Ra)
93
ランプ効率(Lm/W)
117
光源色
白色
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス