岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクスT (G12口金形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23194867
品番
MT35CE-LW/G12
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金
G12
定格ランプ電力(W)
35(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)
85
相関色温度(K)
3000
全光束(Lm)
3300
ランプ電流(A)
0.46
平均演色評価数(Ra)
90
種類
透明形
定格寿命(時間)
12000
ランプ効率(Lm/W)
85
光源色
電球色
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス