岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクスT (G12口金形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23194903
品番
MT70CEH-LW/G12
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金
G12
定格ランプ電力(W)
70(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)
85
相関色温度(K)
3000
全光束(Lm)
7500
ランプ電流(A)
0.86
平均演色評価数(Ra)
90
種類
透明形
定格寿命(時間)
12000
ランプ効率(Lm/W)
103
光源色
電球色
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス