岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクスT (G12口金形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
70(電子安定器専用)
光源色
ナチュラルレッド色
注文コード
23194937
品番
MT70CE-NR/G12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
定格ランプ電力・光源色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金
G12
定格ランプ電力(W)
70(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)
85
相関色温度(K)
3600
全光束(Lm)
6600
ランプ電流(A)
0.86
平均演色評価数(Ra)
92
種類
透明形
定格寿命(時間)
12000
ランプ効率(Lm/W)
90
光源色
ナチュラルレッド色
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス