SMC
ガイド付シリンダ (MGGLB20-13~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・軸受種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
130
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
23261016
品番
MGGLB20-130-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥56,320
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
ストローク(mm)
130
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード