曜日別特売
MGGLB40-800-B64L-XC4 ガイド付シリンダ (MGGLB40-8~) SMC 23305037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGLB40-8~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
オートスイッチ種類
B64
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
23305037
品番
MGGLB40-800-B64L-XC4
参考基準価格(税別)¥121,220販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
800
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B64
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする