曜日別特売
MGGLB40-800-M9BM ガイド付シリンダ (MGGLB40-8~) SMC 23305362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGLB40-8~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
オートスイッチ種類
M9B
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
23305362
品番
MGGLB40-800-M9BM
参考基準価格(税別)¥112,810販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
リード線長さ(mm)
(M) 1
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする