※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付シリンダ (MGGLB80-7~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・軸受種類
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
700
オートスイッチ種類
G5BA
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
23336905
品番
MGGLB80-700-G5BAL
参考基準価格(税別)
¥243,870
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
ストローク(mm)
700
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード