※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23345429 品番 TPH0604B-100
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内径(Φmm)4 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)6 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする