SMC
ガイド付シリンダ (MGGMB32V-~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
注文コード
23387655
品番
MGGMB32V-200-XC6A
参考基準価格(税別)
¥90,590
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
ストローク(mm)
200
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
材質
【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード