曜日別特売
MGGMB32V-250-XC6A ガイド付シリンダ (MGGMB32V-~) SMC 23387673

ガイド付シリンダ (MGGMB32V-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
注文コード
23387673
品番
MGGMB32V-250-XC6A
参考基準価格(税別)¥92,240販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク(mm)
250
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
材質
【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする