ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。2ml容器の使い切りタイプ。取り外し可能最大ギャップ:0.018mm破壊/脱出トルク:22.035/7.91N・m固着時間:5~10分
量もちょうどよく無駄なく使い切りサイズで良かった。
業務用に比べて圧倒的に少量なのだから、もう少し安くてもいいのではないか。
ユーザーの日曜整備でネジロック自体大量に使用するわけではないので、ちょうどいい容量のものがあったので購入しました。それでもリアブレーキローターは片側ネジ6本なので余るぐらいです。フロントダブルディスクにはちょうどいい容量だと思います。
シフト周りのメンテナンス&オーバーホールの際に使用。ほぼ使い切りサイズで丁度いい。
使いきりサイズでバイクのメンテナンスにピッタリでした。