mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23597543 品番CAC-DPM1215BK
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。

ケーブル長(m)1.5 ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) 対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60p データレート(Gbps)最大21.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
ディスプレイコードの媒介とし使用
農・林・水産業

最近のPCでは入力端子がミニサイズとなっていて変換コードが必要。
規格が合わないので購入した物で使用感に全く問題は無いです。

対象商品:
23597552
2023-10-21
用途:
普段使い
その他業種

もう少し価格が安ければ良いんですがね。商品そのものは普通につかえます。

対象商品:
23597534
2020-06-08
用途:
ノートPCと液晶ディスプレイの接続

PC側との相性かもしれないが、最初はMini側の端子が若干きつめで奥まで差し込めておらず認識しなかったが、きちんと差し込めば問題なく認識、表示ができた。
机上のPCとディスプレイをつないだが、PCの端子の向きの関係で1mではレイアウトに制限が生じたので、余裕のある長さを選択することをお勧めする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする