曜日別特売
CAC-DPM1220BK mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック エレコム 23597552

CAC-DPM1220BK mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック エレコム 23597552
CAC-DPM1220BK mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック エレコム 23597552
CAC-DPM1220BK mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック エレコム 23597552

mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード23597552品番CAC-DPM1220BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,130

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。

ケーブル長(m)2ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5.5対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60pデータレート(Gbps)最大21.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: ディスプレイコードの媒介とし使用
農・林・水産業

最近のPCでは入力端子がミニサイズとなっていて変換コードが必要。
規格が合わないので購入した物で使用感に全く問題は無いです。

対象商品 : 23597552
2023-10-21
用途: 普段使い
その他業種

もう少し価格が安ければ良いんですがね。商品そのものは普通につかえます。

対象商品 : 23597534
2020-06-08
用途: ノートPCと液晶ディスプレイの接続

PC側との相性かもしれないが、最初はMini側の端子が若干きつめで奥まで差し込めておらず認識しなかったが、きちんと差し込めば問題なく認識、表示ができた。
机上のPCとディスプレイをつないだが、PCの端子の向きの関係で1mではレイアウトに制限が生じたので、余裕のある長さを選択することをお勧めする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする