※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・リード線・オートスイッチ品番など88種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ストローク(mm)
- 350
- リード線(m)
- 0.5
- オートスイッチ品番
- M9BW
- 注文コード
- 23690511
- 品番
- MGPM20-350-HN-M9BW
参考基準価格(税別)¥41,970販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。