S810PT-30(8012-30) 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 ) 佐藤計量器製作所 23716683

精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 )

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード23716683品番S810PT-30(8012-30)
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時

用途SK-810PT用低温用センサ測定範囲(℃)-100~50付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
注意
※感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用はできません。
※コネクタ内部は防水構造ではありませんので、濡れた状態では着脱しないで下さい。
・より正確に温度を測定するために、十分な挿入長を確保して下さい。(目安として感温部外径の20倍以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする