PZ-583 ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤック 23728285 PZ-583 ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤック 23728285 PZ-583 ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤック 23728285 PZ-583 ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤック 23728285

ティッシュサスペンドホルダー2

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23728285 品番PZ-583
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。
薄型のボックスティッシュにも対応。
バネの力でワンタッチ固定。
ドライバーで簡単取り付け。
対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23728285
2024-11-03
用途:
軽トラに。
電気・ガス・熱供給・水道業

軽トラはティッシュの置場所が無くダッシュボードに置いてましたが、これを付けてスッキリしました。軽バンにも付けました。加工が必要です。

対象商品:
23728285
2024-03-04
用途:
リピート購入品
サービス業

セカンドカー購入のため追加購入です。
モノタロウでの購入では無いですが既に使用していて
便利なので追加購入です。
他との纏め買い時に購入したので安く買えたので良しです。

対象商品:
23728285
2023-12-28
用途:
運転時
農・林・水産業

きちんとティッシュが収まり、狭い軽トラ運転席がスッキリしました。

対象商品:
23728285
2023-04-29
用途:
車に取り付け
その他業種

自分の車では取り付け不可な商品でした。
商品を他のサイトで調べて取り付け可能確認してから購入をお勧めします。

対象商品:
23728285
2022-11-14
用途:
トラックの天井
その他業種

ネットショップよりは少し安かったので買ってみました。最初センターカーテンのレールに挟んでみましたが走行の揺れで落ちそうになってネジ1本でレールに固定。新品の箱でもずり落ちることなくいい感じですね。

対象商品:
23728285
2022-11-03
用途:
ボックスティッシュの取り付け
萩原削蹄所 様

軽トラに取り付けています。車内が狭いのでとても有効に使えました。

対象商品:
23728285
2021-03-29
用途:
作業車移動時
農・林・水産業

どうやっても置き場所に困っていた件だったので、非常に使い勝手がよく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
23728285
2020-06-16
用途:
トラックのキャビン内に使用
卸売・小売業

スペースの限られたトラックのキャビンに大変重宝します。

エルフ、アトラスには加工無しで…

キャンターには少し加工して取り付けました。

最近はティッシュの外箱が小さくなったせいか?ワイヤーギリギリで抑えたいるのであと1センチ短くても良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする