8号 菊鉢 アイリスオーヤマ 23782018

菊鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)8
号数8号
内容量1個注文コード23782018品番8号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

玉づくり・福助作り・だるまづくり・一本仕立て・三本仕立てができるように各サイズを揃えた菊鉢です。支柱用のガイドと支柱固定用の紐を通す穴を設けています。

容量(L)
8
材質
ポリプロピレン
色
グレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ266×224
底径(Φmm)
205
号数
8号

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする