10号 菊鉢 アイリスオーヤマ 23782036

菊鉢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)15
号数10号
内容量1個注文コード23782036品番10号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

玉づくり・福助作り・だるまづくり・一本仕立て・三本仕立てができるように各サイズを揃えた菊鉢です。支柱用のガイドと支柱固定用の紐を通す穴を設けています。

容量(L)
15
材質
ポリプロピレン
色
グレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ328×281
底径(Φmm)
255
号数
10号

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする