曜日別特売
MGPM63-215-RN-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-215-RN-Z73LS~) SMC 23828847

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-215-RN-Z73LS~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23828847
品番
MGPM63-215-RN-Z73LS
参考基準価格(税別)¥75,410販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
215
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
Z73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする