光
光の キッチン・調理用品
光の ワイン・酒・バー用品
ボトルタッグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
アルミ
注文コード
23832384
品番
B117G-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
幅(mm)
60
高さ(mm)
35
質量(g)
8.3
奥行(mm)
1
品名・タイプ
ボトルキーパー