光
光の キッチン・調理用品
光の ワイン・酒・バー用品
ボトルタッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
アクリル
注文コード
23832402
品番
B17-11
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
幅(mm)
70
高さ(mm)
30
質量(g)
7.4
奥行(mm)
2
品名・タイプ
ボトルキーパー