94402 耐ガソリンペイント マットカラースプレー DAYTONA(デイトナ) 23959802

94402 耐ガソリンペイント マットカラースプレー DAYTONA(デイトナ) 23959802 94402 耐ガソリンペイント マットカラースプレー DAYTONA(デイトナ) 23959802

耐ガソリンペイント マットカラースプレー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(315mL) マットトレーシングオレンジ 種別MCペイント(HD12)のツヤ消し色 注文コード23959802 品番94402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は色・種別・危険物の数量など11種類から選べます 他の種類を見る

近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6〜1.0m2の2度塗りが可能。
※各メーカーの純正色ではありません。
※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。

マットトレーシングオレンジ 種別MCペイント(HD12)のツヤ消し色 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.0(1缶)
注意
「耐ガソリン性」はガソリンをかけても良いということではありません。ガソリンが付着した場合はすみやか にふき取ってください。
塗装後のお手入れは「水洗い」を推奨しております。コンパウンドやワックス等を使用するとつやが出てしま い、マットの風合いが崩れることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23959845
2023-01-24
用途:
塗装作業時
有限会社シード 様 (サービス業)

塗装の仕上がり的には満足のいく商品です。改善点として独特なキャップの形状で
ノズルが常にむき出しで、一気に作業しないとノズル先端が固まってしまいます。
普通のキャップに改善を求めます。

2人が参考にしています
対象商品:
57629364
2021-06-09
用途:
フレーム塗装の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

20年以上たってるオフ車のフレーム塗装の仕上げに、2液ウレタンを探したら、マットカラーのクリヤーがあるではありませんか。素晴らしいですよね、こういう商品。つやつやのウレタンクリヤーを塗っちゃうと、そこだけ「塗りました!」って感じになりますが、これ塗ると、元のフレーム塗装色と変わらない感じで仕上がります。マットカラーなので、思ったよりツヤは無かったですが、つやつやよりずっと自然です。

対象商品:
57629364
2019-09-03
用途:
オーデイオ用電源トランスの再塗装、錆防止コーテイング

仕上がりは、満足している。多数回塗装して、表面をクリア塗装としたが、
塗装間隔を使用説明書どおりあけて塗装したが、乾燥が悪かった。天気も良かったのに、薄く回数を分けて塗装したが、使用のこつがいるのか不明。

1人が参考にしています
対象商品:
23959872
2019-04-07
用途:
オートバイのメッキ部品の黒塗装
製造業

メッキされた金属パーツ、樹脂パーツをブラックアウトするため購入しました。同じデイトナのつや消しウレタンブラックは「仕上がりが半つや消しになる」とあったのでこのマットカラースプレーの方を選びましたが、表面がザラザラして粉吹いてグレーっぽいような感じじゃなく、ちゃんと黒に見えるしっとりした仕上がりで気に入りました。
ミッチャクロンマルチを塗布してからスプレー。まだ完全硬化の72時間になっていないので組み付けもしてないため、最終的な密着性は未確認です。
唯一の難点はガス圧の低さで、説明書どおりに15〜20cmも離すと塗料がパーツに届きません。(屋外、微風において)10cmの近さで薄吹きに徹し辛抱強く吹いていったらうまくいきました。まだ黒くしたいパーツがあるので、組み付け結果をみてから再購入する考えです。

1人が参考にしています
対象商品:
57629364
2019-03-24
用途:
バイクの補修用
その他業種

カーボンパーツに傷が着いた為、補修用として購入。何処にも売っていなかったので、
助かりました。今回はフロントフェンダーだけの補修の為、量が多すぎるので、
ミニタイプが在ると嬉しいです。使い切らずに硬化して捨てる事になるので、半分位の物が
在ると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする