※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・先端金具・オプション
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(-XC87) へビーデューティ仕様 o40~o63のみ
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
オプション
(-) 金具なし
注文コード
23995458
品番
CLK2GB50TN-50YA-F4-XC87
参考基準価格(税別)
¥36,250
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
ポートの向き
(4) ポート:上/バイパス配管:右
ロック
(F) 前進方向ロック
仕様
(-XC87) へビーデューティ仕様 o40~o63のみ
オプション
(-) 金具なし
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TN) NPT1/4
オートスイッチ取付形態
(-) スイッチ取付ロッドなし
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード