VMA-511PW ベンドクロス クラレ クラフレックス 24166266 VMA-511PW ベンドクロス クラレ クラフレックス 24166266

ベンドクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(75枚) 注文コード24166266 品番VMA-511PW
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

常に清潔な状態で使用できる「使い捨て」タイプの食品加工用の衛生ふきんです。
クラフレックスの不織布技術を活かしたレーヨン不織布で、高品質でコストパフォーマンスに優れています。
毛羽・糸くずの脱落の心配が無くなります。
穴無しの不織布なので、アルコールをしみ込ませて使用する際は揮発量を低減できます。
全面色つきタイプは、異物混入対策として衛生管理の強化に役立ちます。
時間経過によるベンドクロスと綿ふきんの生菌数比較では、大腸菌11000の生菌接種数が8時間後にベンドクロス11000に対し、綿ふきんでは4500000とおよそ400倍、黄色ブドウ球菌では、61000の生菌接種数が8時間後にベンドクロス4900に対し、綿ふきんでは670000とおよそ136倍の差が出ています。

材質レーヨン・ポリエステル 寸法(mm)250×250 ピンク 用途弁当用容器の拭き取り、食品用ベルトコンベアの清掃、包丁の拭き取り、手指の拭き取り 目付(g/m2)43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする