プーリー

(17件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24185288 品番 PLH-04
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
メーカーホンダ パーツNo.22110-GBL-700、22110-GR1-880 主な適合車種DIO-ZX(AF28,35)、リード(AF20)、ジャイロX(TD01-2100001〜)、ジァイロUP(TA01)、ジャイロキャノピー(TA02)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24779004
2025-09-21
用途:
ジャイロキャノピー4st用に購入
S.P.W 様 (サービス業)

ジャイロキャノピー4st用に問題なく使えてます
またよろしくお願いいたします

1人が参考にしています
対象商品:
24779004
2023-06-17
用途:
バイクのメンテナンス
ライフデリ横浜都筑・緑店 様 (卸売・小売業)

さすが純正パーツです
部品精度には特に何も問題はありません

対象商品:
24779004
2023-05-07
用途:
ジャイロキャノピー消耗部品の交換
ケアカム 様 (卸売・小売業)

純正のプーリーと遜色なく、同様の使用感です。耐久性も問題ないと思います。

対象商品:
35764653
2021-02-13
用途:
バイク整備
ミツバ 様 (その他業種)

バイクの整備のため購入しました。モノタロウ製品なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
24779004
2021-02-03
用途:
メンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

純正品と比較しても特に遜色なく使用出来、価格も安く満足できる商品です。

対象商品:
35764644
2019-11-09
用途:
原付のメンテ
建設業・工事業

AF62に使用。
ベルト交換時に同時交換しました。
消耗品なので、定期的に交換。

対象商品:
52956672
2020-03-21
用途:
ベンリィ110に使用
サービス業

ベンリィ110の純正同等品とのことで使用しましたが、純正とは内側の形が微妙に違います。ローラーが収まる部分が若干浅く、ランププレートに接する中心部も純正より微妙に高く、そのため無変速時(スタート時)の状態で純正プーリーよりフェイス面が変速側にせり出て、ベルトがボス側に落ちない状態になります。なので発進時、毎回二速発進をしているようなモタつきを味わうことになります。純正に比べて千円以上の安さに釣られて購入しましたが、大失敗でした。ストップ&ゴーを繰り返す配達業務などに使用したら、ストレスが溜まること請け合い。正直オススメできません。

7人が参考にしています
対象商品:
52956672
2018-11-05
用途:
交換
飲食業

dio110 jf31で使用。誰かが書いていたが、これはNTBの設計ミスかも知れない。何かおかしいなとは思っていたが。しっかり確認したらベルトが落ちきれていなかった。原因は純正ウエイトローラーの直径18mmに合っていないため、ランプレートが最後までプーリーに収まらない。すなわちボスの突き出しが短くなり、ベルトが落ちきれない。さらに純正ウエイトローラー は16gだが、これでは変速が遅くなる(加速重視)。今は17gで様子を見ている。今後、シム(2.5〜3mm)で調整を図り、その後ウエイトローラーに手をつけようと思う。プーリー表面自体は問題ないので、多少知識のある方なら使えるとは思う。マッチするウエイトローラーが有ればそれでも良いがなさそうだ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする