ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ミニハロゲン電球
JDW110V65WGS/K(EU11)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24264607
品番
G-150H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
2重管型ハロゲン
2重構造により、安全性がさらに向上。
器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金
EU11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
65
定格電圧(V)
110
全長(mm)
75
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
18